Gewinne
Hier finden Sie alle Gewinne und Preise – schauen Sie gleich mal rein!
1. Anzahl der exakt getippten Spiele 2. Anzahl der Punkte durch Joker 3. Anzahl der korrekten Tordifferenz samt Tendenz.
Sollte danach weiterhin Gleichheit herrschen, so entscheidet das Los. Wichtig: Damit eine Tippgemeinschaft gewinnberechtigt ist, muss die Gruppe an jedem Spieltag aus mindestens fünf Personen bestehen. Um Mehrfachgewinne durch denselben Gründer zu vermeiden, gilt: Ist ein Tipper Gründer mehrerer Tippgemeinschaften, wird bei der Gewinnvergabe ausschließlich die bestplatzierte dieser Tippgemeinschaften berücksichtigt. Alle weiteren von demselben Tipper gegründeten Tippgemeinschaften bleiben unberücksichtigt, wodurch nachfolgende Platzierungen entsprechend aufrücken. Die Teilnahme am Tippspiel hat nach den Grundsätzen der Fairness und Chancengleichheit zu erfolgen. Jegliche Form der Manipulation, Umgehung der Teilnahmebedingungen oder missbräuchlichen Einflussnahme auf den Wettbewerb ist untersagt. Das gezielte Anwerben oder Hinzufügen von Teilnehmern mit dem Zweck, die Gewinnchancen einer Tipp-Gemeinschaft künstlich zu erhöhen oder den Wettbewerb zu beeinflussen, ist unzulässig. Bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich der Veranstalter das Recht vor, einzelne Teilnehmer oder gesamte Tipp-Gemeinschaften vom Gewinnspiel auszuschließen. Bereits erzielte Gewinne können aberkannt werden. Der Veranstalter ist berechtigt, Verdachtsfälle zu prüfen und nach pflichtgemäßem Ermessen über Maßnahmen zu entscheiden. „Match of the Day" Gewinne werden unter Tippern ausgelost, die die meisten Punkte für das jeweilige Spiel erzielt haben. Ein gesetzter Joker ist für die Ziehung „Match of the Day" nicht relevant. Der Joker zählt nur für die "normale" Tipprunde. Die dritte Art von Gewinnern sind die Spieltagssieger. Einzelspieler, die an einem Spieltag die meisten Punkte holen, werden als Spieltagssieger gekürt. Herrscht Punktegleichheit, so findet die Berechnung der genauen Platzierung gemäß einer Berechnung nach folgenden Faktoren statt: 1. Anzahl der exakt getippten Spiele 2. Anzahl der Punkte durch Joker 3. Anzahl der korrekten Tordifferenz samt Tendenz. Sollte danach weiterhin Gleichheit herrschen, so entscheidet das Los.