FAQ

Sie tippen die Ergebnisse aller Spiele vom ersten bis zum letzten Spieltag. Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln und Gesamtsieger zu werden. So funktioniert es:

Tippabgabe

Sie können bis zum offiziellen Anpfiff der jeweiligen Partie tippen. Maßgeblich ist die auf der Seite "Tippen" angegebene Anstoßzeit. Danach wird die Tippabgabe automatisch geschlossen – auch bei verspätetem Spielbeginn. Ihr Tipp ist nur gültig, wenn für beide Teams eine Torzahl eingetragen ist.
Gewertet wird das offizielle Endergebnis.
Relegationsspiele sind von der Punktewertung ausgeschlossen.

Mein Team

Entscheiden Sie sich für Ihr Lieblingsteam und sammeln Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen Punkte.

Jeder Tipper kann einem Lieblingsteam beitreten. Die Punkte in der Fan-Liga werden analog zur Ranglisten-Berechnung der Tipp-Gemeinschaften ermittelt.

Das Lieblingsteam kann jederzeit gewechselt werden.

Extra-Tipps

Die Extra-Tipps können bis zum 29.08.2025 um 20:30 Uhr abgegeben werden. Wie viele Punkte eine richtige Antwort bringt, sehen Sie direkt bei der jeweiligen Frage auf der Extra-Tipps-Seite.

Die Punkte aus den Extra-Tipps werden nach Abschluss separat zur Gesamtwertung addiert.

Jede ausgewählte Antwort kann richtig sein und Punkte bringen.

Einladen

Auf der Seite „Einladen" können Sie Freunde per E-Mail einladen. Tragen Sie die gewünschten Adressen ein. Den Einladungstext können Sie frei anpassen.

Sie können Gäste auch direkt in eine Tipp-Gemeinschaft einladen, der Sie bereits beigetreten sind. Wählen Sie dafür im Formular die gewünschte Tipp-Gemeinschaft aus. Die eingeladene Person wird dann automatisch Mitglied dieser Tipp-Gemeinschaft.

Ausgefallene Spiele

Abgesagte Spiele oder Spiele ohne offizielles Ergebnis werden nachgetragen und anschließend in die Rangliste eingerechnet. Bereits festgelegte Gewinnausschüttungen bleiben davon unberührt. Dadurch kann der Sieger unter Umständen auf Basis weniger Spiele ermittelt werden.

Sonstiges

Für technische Störungen oder Übertragungsfehler übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Mit der Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden. Manipulationen jeglicher Art führen zur sofortigen Disqualifikation.

Zu den Spielregeln